HAS-1060 ウェルドアンカー 大阪魂 59330401 HAS-1060 ウェルドアンカー 大阪魂 59330401

ウェルドアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) 注文コード59330401 品番HAS-1060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)60 寸法D(mm)10 埋め込み寸法(mm)アンカー埋込み長さ:40 穿孔径(mm)10.5 穿孔深さ(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする