EZI-3025CN 3カ-W イージーアイ アンカー 大阪魂 59331040 EZI-3025CN 3カ-W イージーアイ アンカー 大阪魂 59331040

3カ-W イージーアイ アンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59331040 品番 EZI-3025CN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥795
販売価格(税別)
723

懸垂物取付け用あと施工アンカー
金属拡張アンカー(おねじ形)(コーンナット式/コンクリート用)
簡単(イージー):アンカー挿入が容易で電動工具で簡単施工
目視(アイ):施工者が施工完了を目視で確認できる
確認(インスペクション):管理者が施工管理を目視で確認できる
国土交通省監修:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)・電気設備工事管理指針に適合する『おねじ形メカニカルアンカー』/平成28年版(EZI-3045CN)
引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮

ボルトチェッカー:青 寸法L(mm)69 寸法S(mm)14 寸法D(mm)10 寸法l(mm)15 寸法l1(mm)25 寸法l2(mm)33 最大引張荷重(kN)9.2(9.6) ねじの呼びW3/8 穿孔径(mm)10.5 穿孔深さ(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする