SDA-1040 SUSドロップインアンカー 大阪魂 59331460 SDA-1040 SUSドロップインアンカー 大阪魂 59331460

SUSドロップインアンカー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59331460 品番 SDA-1040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。
コーン内蔵式のため、上向き施工が容易。
施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)
貫通孔でも施工可能(鍔付タイプDA-3030)

用途電設工事・配管工事・冷暖房工事等に活躍しています。 材質SUS 全長(mm)40 ねじ長さ(mm)18 ドリル径(Φmm)12.5 外径(Φmm)12.0 ねじの呼びM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする