大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の 内部コーン打込み式アンカー
SUSドロップインアンカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59331469
品番
SDA-1250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥849
販売価格(税別)
¥
772
バスケットに入れる
外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。
コーン内蔵式のため、上向き施工が容易。
施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)
貫通孔でも施工可能(鍔付タイプDA-3030)
用途
電設工事・配管工事・冷暖房工事等に活躍しています。
材質
SUS
全長(mm)
50
ねじ長さ(mm)
22
ドリル径(Φmm)
16.5
外径(Φmm)
16.0
ねじの呼び
M12