GA-40L(1/2 3カ-W グリップアンカー(ロング 大阪魂 59331530 GA-40L(1/2 3カ-W グリップアンカー(ロング 大阪魂 59331530

3カ-W グリップアンカー(ロング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59331530 品番 GA-40L(1/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法L(mm)80 寸法D(mm)17.3 寸法l(mm)25 ねじの呼びW1/2 埋め込み寸法(mm)アンカー埋込み長さ:80 穿孔径(mm)18 穿孔深さ(mm)86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする