GA-50L(5/8 3カ-W グリップアンカー(ロング 大阪魂 59331539 GA-50L(5/8 3カ-W グリップアンカー(ロング 大阪魂 59331539

3カ-W グリップアンカー(ロング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59331539 品番 GA-50L(5/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,260
販売価格(税別)
1,145
寸法L(mm)100 寸法D(mm)21.5 寸法l(mm)30 ねじの呼びW5/8 埋め込み寸法(mm)アンカー埋込み長さ:100 穿孔径(mm)22 穿孔深さ(mm)108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする