大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の アジャストアンカー
3カ-W アジャストアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
59331548
品番
AG-6X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法(mm)
ねじ込み調節長さ:44
寸法L(mm)
60
寸法D(mm)
9.5
ねじの呼び
M6
埋め込み寸法(mm)
アンカー最小埋込み長さ:35
穿孔径(mm)
10
穿孔深さ(mm)
38