AG-8X50 3カ-W アジャストアンカー 大阪魂 59331557 AG-8X50 3カ-W アジャストアンカー 大阪魂 59331557

3カ-W アジャストアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 59331557 品番 AG-8X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法(mm)ねじ込み調節長さ:30 寸法L(mm)50 寸法D(mm)12 ねじの呼びM8 埋め込み寸法(mm)アンカー最小埋込み長さ:40 穿孔径(mm)12.5 穿孔深さ(mm)44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする