NT-1260W サンビックアンカー 大阪魂 59331575 NT-1260W サンビックアンカー 大阪魂 59331575

サンビックアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59331575 品番NT-1260W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,499
販売価格(税別)
2,272
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)55 寸法S(mm)19 寸法D(mm)17.6 寸法l(mm)40 最大取付物厚さ(mm)4.5以下 ねじの呼びM12 穿孔径(mm)18 穿孔深さ(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする