NT-1270WR サンビックアンカー 大阪魂 59331591 NT-1270WR サンビックアンカー 大阪魂 59331591

サンビックアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59331591 品番NT-1270WR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,653
販売価格(税別)
2,412
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)65 寸法S(mm)19 寸法D(mm)17.6 寸法l(mm)50 最大取付物厚さ(mm)4.5〜6.0 ねじの呼びM12 穿孔径(mm)18 穿孔深さ(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする