大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の サンビックアンカー
サンビックアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59331600
品番
NT-1290WY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,741
販売価格(税別)
¥
2,492
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
85
寸法S(mm)
19
寸法D(mm)
17.6
寸法l(mm)
50(モルタル厚20mm)
最大取付物厚さ(mm)
4.5〜6.0
ねじの呼び
M12
穿孔径(mm)
18
穿孔深さ(mm)
95