大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の ケミカルアンカー
3カ-W イーグルアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59331670
品番
EG-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,731
販売価格(税別)
¥
1,574
バスケットに入れる
材質
鉄製
寸法L(mm)
65
寸法D(mm)
14
寸法l(mm)
18
ねじの呼び
M10
穿孔径(mm)
EA・EX:16.0/SE:18.0
穿孔深さ(mm)
65