大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の ケミカルアンカー
3カ-W イーグルアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59331688
品番
EG-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,813
販売価格(税別)
¥
6,194
バスケットに入れる
材質
鉄製
寸法L(mm)
145
寸法D(mm)
28
寸法l(mm)
35
ねじの呼び
M20
穿孔径(mm)
EA・EX:32.0/SE:32.0
穿孔深さ(mm)
145