大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の 溶接用アンカー
ホークヨウセツヨウアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(6個)
注文コード
59331706
品番
TSW1060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
適合
使用手ハンマー:1.3kg
寸法a(mm)
10
ドリル径(Φmm)
10.5
寸法b(mm)
60
埋め込み寸法(mm)
埋め込み長さ:30
穿孔深さ(mm)
33