ITL-1010WS ステンITハンガー(メネジ 大阪魂 59331819 ITL-1010WS ステンITハンガー(メネジ 大阪魂 59331819

ステンITハンガー(メネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59331819 品番 ITL-1010WS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,868
販売価格(税別)
2,607
寸法L(mm)92 寸法C(mm)55 寸法l(mm)20 最大引張荷重(kN)5.7 ねじの呼びM10 穿孔径(mm)17 パネル厚(mm)100用 必要中空幅(mm)57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする