大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の 石膏ボード用アンカー
大阪魂の 中空壁用アンカー
ステンITハンガー(メネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59331828
品番
ITL-3010WS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,868
販売価格(税別)
¥
2,607
バスケットに入れる
寸法L(mm)
92
寸法C(mm)
55
寸法l(mm)
20
最大引張荷重(kN)
5.7
ねじの呼び
W3/8
穿孔径(mm)
17
パネル厚(mm)
100用
必要中空幅(mm)
57