ITE-3050WS ステンITハンガー(メネジ 大阪魂 59331837 ITE-3050WS ステンITハンガー(メネジ 大阪魂 59331837

ステンITハンガー(メネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59331837 品番 ITE-3050WS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,844
販売価格(税別)
2,585
寸法L(mm)42 寸法C(mm)50 寸法l(mm)20 最大引張荷重(kN)4 ねじの呼びW3/8 穿孔径(mm)18 パネル厚(mm)50用 必要中空幅(mm)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする