大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の 芯棒打込式アンカー
SUSハイウエッジタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M12
注文コード
59331898
品番
SHW-12100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,861
販売価格(税別)
¥
1,692
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
100
ねじ長さ(mm)
50
ドリル径(Φmm)
12
埋め込み深さ(mm)
45
最大取付物厚さ(mm)
29
ねじの呼び
M12
穿孔深さ(mm)
65
最大荷重(kN)
引抜:6.13、剪断:18.52
施工トルク(N・m)
55