大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の サンビックアンカー
3カ-W サンビックアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59332020
品番
NSB-1225
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,650
販売価格(税別)
¥
3,318
バスケットに入れる
寸法L(mm)
110
寸法S(mm)
19
寸法D(mm)
17.6
寸法l(mm)
74
最大取付物厚さ(mm)
25
ねじの呼び
M12
穿孔径(mm)
18
穿孔深さ(mm)
120