NSB-1625 3カ-W サンビックアンカー 大阪魂 59332029 NSB-1625 3カ-W サンビックアンカー 大阪魂 59332029

3カ-W サンビックアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59332029 品番 NSB-1625
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,877
販売価格(税別)
6,252
寸法L(mm)130 寸法S(mm)24 寸法D(mm)23.6 寸法l(mm)98 最大取付物厚さ(mm)25 ねじの呼びM16 穿孔径(mm)24 穿孔深さ(mm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする