大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の グリップアンカー
ドブメタルセーフアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59332038
品番
MS-870UND
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L(mm)
70
寸法S(mm)
13
寸法D(mm)
12
寸法e(mm)
15
寸法l(mm)
35
寸法h(mm)
7.3
寸法m(mm)
6.1
最大取付物厚さ(mm)
17
ねじの呼び
M8
埋め込み寸法(mm)
アンカー埋込み長さ:35
穿孔径(mm)
12.5
穿孔深さ(mm)
39