XT-1214 3カ-W クロスタイト 大阪魂 59332065 XT-1214 3カ-W クロスタイト 大阪魂 59332065

3カ-W クロスタイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59332065 品番 XT-1214
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,166
販売価格(税別)
1,060

ワンサイド施工で作業が省力化
片側からの施工が可能で、1サイズで広い締付幅に対応しているため、作業の省力化を実現します。
また鋼管部材(角鋼管、リップ溝形鋼、丸鋼管)に対しての脱溶接にも有効です。
クロスの開脚機構で部材同士をしっかり締結
クロス形状(4方向)の開脚機構で部材を挟み込み、六角ボルト相当の強度を発揮します。
また、開脚時の引き寄せ力で部材間の隙間を無くします。
多機能なクロスタイトワッシャーで過剰な締付けや締付け忘れを防止
市販のインパクトドライバで施工可能(専用締結機械不要)
通常の片側施工では裏側が見えないため、施工には専用機械が必要な場合が多くあります。
クロスタイトは市販のインパクトドライバでの施工が可能で、専用機械は不要です。

軸径(Φmm)12 幅(mm)最大開脚幅:42 下穴径(Φmm)13.5 呼び51 適合板厚(mm)1.6〜12.0 二面幅(mm)六角ボルト:13/スリーブ:19 首下長(mm)54 締付け能力(長さ)(mm)8.5〜14.5 締付トルク(N・m)15 最大引張荷重(kN)24.3 剪断最大荷重(kN)24.2 頭部高さ(mm)14 距離裏側必要距離:45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする