AY-845AS 3カ-W AYプラグボルト(AS 大阪魂 59332257 AY-845AS 3カ-W AYプラグボルト(AS 大阪魂 59332257

3カ-W AYプラグボルト(AS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59332257 品番 AY-845AS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
ドリル径(Φmm)14 穿孔長(mm)45 引張強度(kN)10.3 使用ビス(mm)M8×45 外筒長さ(mm)13.5×32.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする