大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の グリップアンカー
SUS セーフティアンカー LSタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59332379
品番
SKB885
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,215
販売価格(税別)
¥
2,014
バスケットに入れる
スリーブ打込み式により追随拡張が可能でより安全です。
付属のナットにゆるみ止めKナットを使用、締付後のゆるみを防止します。
万一のナットゆるみが発生してもボルト本体の段落とし部にナットが止まります。
寸法d(mm)
3.75
ドリル径(Φmm)
12.5
寸法b(mm)
85
寸法c(mm)
40
ねじの呼び
M8
穿孔深さ(mm)
45
締付圧力(N/mm
2
)
13