SKB10105 SUS セーフティアンカー LSタイプ 大阪魂 59332388 SKB10105 SUS セーフティアンカー LSタイプ 大阪魂 59332388

SUS セーフティアンカー LSタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59332388 品番 SKB10105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,435
販売価格(税別)
3,123

スリーブ打込み式により追随拡張が可能でより安全です。
付属のナットにゆるみ止めKナットを使用、締付後のゆるみを防止します。
万一のナットゆるみが発生してもボルト本体の段落とし部にナットが止まります。

寸法d(mm)4.5 ドリル径(Φmm)14.5 寸法b(mm)105 寸法c(mm)45 ねじの呼びM10 穿孔深さ(mm)50 締付圧力(N/mm2)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする