SDA-3040 SUSドロップインアンカー(3/8 大阪魂 59332485 SDA-3040 SUSドロップインアンカー(3/8 大阪魂 59332485

SUSドロップインアンカー(3/8

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59332485 品番 SDA-3040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。
コーン内蔵式のため、上向き施工が容易。
施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)
貫通孔でも施工可能(鍔付タイプDA-3030)

用途電設工事・配管工事・冷暖房工事等に活躍しています。 ドリル径(Φmm)12.5 寸法D(mm)18 寸法B(mm)12 寸法C(mm)40 穿孔長(mm)40 適合品番打ち込み棒:DAT3040 ねじの呼びW3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする