大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の 石引アンカー
3カ-W イシビキアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
59332817
品番
WA-1245
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
スチール 三価クロメート処理
寸法L(mm)
45
外径(Φmm)
12
埋め込み寸法(mm)
アンカー埋込長さ:30
穿孔径(mm)
12.5
穿孔深さ(mm)
36