HP-20E HPアンカー 大阪魂 59332826 HP-20E HPアンカー 大阪魂 59332826

HPアンカー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59332826 品番HP-20E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,890
販売価格(税別)
1,718
サイズ使用ボルト異形棒鋼:M20 穿孔長(mm)160 カプセル径(Φmm)18.5 カプセル長(mm)190 容量(cm3)34 長期許容引張荷重(kN[kgf])38.5 短期許容引張荷重(kN[kgf])57.8 引張強度(kN)128.5 穿孔径(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする