PDF-3020 3カ-W スラブダケアンカー PDF 大阪魂 59332851 PDF-3020 3カ-W スラブダケアンカー PDF 大阪魂 59332851

3カ-W スラブダケアンカー PDF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 注文コード59332851 品番PDF-3020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法L(mm)27.5 寸法D(mm)12 寸法l(mm)12 寸法k(mm)7.5 寸法dk(mm)22 ねじの呼びW3/8 埋め込み寸法(mm)アンカー埋込み長さ:20 穿孔径(mm)12.5 穿孔深さ(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする