CW-50100 3カ-W ベストアンカー(5/8) 大阪魂 59332896 CW-50100 3カ-W ベストアンカー(5/8) 大阪魂 59332896

3カ-W ベストアンカー(5/8)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59332896 品番CW-50100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
全長(mm)100 ねじ長さ(mm)40 ドリル径(Φmm)17 外径(Φmm)16 埋め込み深さ(mm)60 ねじの呼びW5/8 穿孔深さ(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする