JPFブルームスタッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59332930 品番12X42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

ワンサイドファスナー『ブルームスタッド』
『ブルームスタッド』は、裏側に手が入らない部位に固定可能なワンサイドファスナーです。
火気不要で、アイナット、高ナットとの接続に好適。
幅広い板厚組み合わせに対応し、角パイプ端部にも施工可能です。
裏側に手が入らない部位に固定可能
火気不要
幅広い板厚組み合わせに対応
安定した高い保持力
角パイプ端部にも施工可能
ねじ規格:M12 P1.75
長さ:全長/42・ねじ部/30
拡張部:外径/13
皿ばね付ナット:高さ/12.5・二面幅/19

長さ(mm)42 呼び12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする