エスアールタイト(M16/M20

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59332948 品番SRM-2565
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,976
販売価格(税別)
1,796

エスアールタイトは、セラミックアンカー用に開発されたセメントモルタル系(無機系)定着材です。
取り扱いが容易・カプセル形なので計量、混練、注入作業がなく施工が簡単です。
高品質・・・・・水に浸漬するだけで、水比が適切にコントロールされ、安定した性能が得られます。
無収縮・・・・・硬化後の収縮がなく、安定した耐力が得られます。
不燃性・・・・・セメントモルタルのため、不燃性で耐熱性に優れています。
施工性・・・・・粘度が高いため天井施工が可能。

仕様M16:SRM-2565×1/M20:SRM-2565×2 呼び径M16/M20 硬化時間(時間)(20℃)強度発現時間30分、硬化時間12時間/(10℃)強度発現時間1.5時間、硬化時間24時間/(5℃)強度発現時間2時間、硬化時間36時間 穿孔径(mm)M16:30/M20:38 穿孔深さ(mm)M16:75/M16:85/M20:105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする