大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の 内部コーン打込み式アンカー
ユニコンアンカー(3/8ショート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(12個)
注文コード
59332991
品番
UC-3030B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L(mm)
30
ねじ径
W3/8
寸法D(mm)
12
寸法l(mm)
12
埋め込み寸法(mm)
埋込み長さ:30
穿孔径(mm)
12.5