UC-3040 ユニコンアンカー(3/8 大阪魂 59333009 UC-3040 ユニコンアンカー(3/8 大阪魂 59333009 UC-3040 ユニコンアンカー(3/8 大阪魂 59333009

ユニコンアンカー(3/8

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード59333009 品番UC-3040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法L(mm)40 ねじ径W3/8 寸法D(mm)12 寸法l(mm)15 埋め込み寸法(mm)埋込み長さ:40 穿孔径(mm)12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする