AICA(アイカ工業)
ポストフォームカウンター RDA型(単色クラシック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
内容量
1枚
注文コード
59333084
品番
3DV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,100
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。
豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
用途
住宅の造作部材全般、店舗ディスプレイパーツなど
幅(mm)
450
厚さ(mm)
32
色
5111G、5112G、5113G、5114G、5212G、5213G、5312G、5313G、5314G、5412G、5413G、5414G、5512G、5513G、5612G、5613G、5712G、5713G、5813G、5114N、5414N
長さ(mm)
1810
注意
※購入方法:バスケットに入れた後に色をお選びください。
※温度・湿度により寸法が変わる事がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500