大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の グリップアンカー
SUSセーフティアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59333149
品番
SKB10100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,744
販売価格(税別)
¥
1,585
バスケットに入れる
質量(kg)
使用手ハンマー:1.3
寸法d(mm)
40
ドリル径(Φmm)
14.5
寸法e(mm)
4.5
寸法b(mm)
14
適合品番
専用打込棒:SB10L
締付トルク(N・m)
19.1
寸法c(mm)
100
寸法f(mm)
8
最大取付物厚さ(mm)
23
ワッシャ
外径22×厚さ1.5mm
ねじの呼び
M10
ナット高H(mm)
8.3
穿孔深さ(mm)
コンクリート部:45