STN-830 SUSダブルアンカー(M8 大阪魂 59333176 STN-830 SUSダブルアンカー(M8 大阪魂 59333176 STN-830 SUSダブルアンカー(M8 大阪魂 59333176

SUSダブルアンカー(M8

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59333176 品番STN-830
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
材質ステンレス 全長(mm)30 寸法L(mm)30 ねじ径M8 ねじ長さ(mm)14 ドリル径(Φmm)10.5 外径(Φmm)10 埋め込み深さ(mm)30 ねじの呼びM8×P1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする