大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の 芯棒打込式アンカー
SUSベストアンカー(5/16
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59333201
品番
SCW-2550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
全長(mm)
50
ねじ長さ(mm)
20
ドリル径(Φmm)
8.5
外径(Φmm)
8
埋め込み深さ(mm)
30
ねじの呼び
W5/16
穿孔深さ(mm)
35