大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の 石膏ボード用アンカー
大阪魂の ボードアンカー
ジオメット SUS410 アスファルトネジアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59333255
品番
10X70X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥800
販売価格(税別)
¥
727
バスケットに入れる
材質
SUS410
長さ(mm)
70
呼び
10
表面処理
ジオメット
寸法l(mm)
60