※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの 脇机・ワゴン
NEDシリーズ 脇デスク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト
付属品
ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚
注文コード
59335894
品番
NED046B-AWH
参考基準価格(税別)
¥57,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
色・付属品
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
400×600×700
質量(kg)
26.5
付属品
ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚
トラスコ品番
868-5641
本体
スチール塗装仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×600×700
仕上
(天板)メラミン化粧板張り
天板厚さ(mm)
30
鍵
インジケーターキー
ラッチ
付
関連資料:
シリーズ組み合わせイメージ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配線ダクトは付いておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません