※メイン画像

NED046SXC-AWH ワゴン(完成品) ナイキ 59336016 NED046SXC-AWH ワゴン(完成品) ナイキ 59336016 NED046SXC-AWH ワゴン(完成品) ナイキ 59336016

ワゴン(完成品)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 段数3段 注文コード59336016 品番NED046SXC-AWH
参考基準価格(税別)¥68,900 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は段数など4種類から選べます 他の種類を見る

1個のキーで全ての引き出しが同時に施錠できるオールロック機構です。
下段引き出しは、ダブルサスペンションレールの採用により、引き出しの開閉もスムーズで、奥のファイルも楽に取り出せます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)395×600×611 棚段数3 質量(kg)23.5 付属品ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚 仕様キャスターロック機構付 段数3段 キャスター 本体スチール塗装仕上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×600×611 仕上(天板)樹脂 材質(天板)樹脂 色(天板)ウォームホワイト 色(本体)ウォームホワイト 外寸法・幅(mm)395 外寸法・高さ(mm)611 外寸法・奥行(mm)600 ラッチ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする