※メイン画像
ナイキ
ワゴン(完成品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
段数
2段
注文コード
59336052
品番
NED046SYC-AWH
参考基準価格(税別)
¥68,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
段数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
1個のキーで全ての引き出しが同時に施錠できるオールロック機構です。
下段引き出しは、ダブルサスペンションレールの採用により、引き出しの開閉もスムーズで、奥のファイルも楽に取り出せます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
395×600×611
棚段数
2
質量(kg)
23.5
付属品
仕切板G型2枚
仕様
キャスターロック機構付
段数
2段
キャスター
付
本体
スチール塗装仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×600×611
仕上
(天板)樹脂
材質(天板)
樹脂
色(天板)
ウォームホワイト
色(本体)
ウォームホワイト
外寸法・幅(mm)
395
外寸法・高さ(mm)
611
外寸法・奥行(mm)
600
ラッチ
付
関連資料:
シリーズ組み合わせイメージ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません