ヤマト ウエルディングキット YMKF型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット タイプ関東(メッキ) 注文コード59336086 品番YMKF-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥76,000
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

溶断作業に必要な器具が収納されています。
新JIS対応品です。
調整器は圧力計カバー付です。

用途出張現場でのガス溶接作業に。 トラスコ品番820-6656 型式ウェルディングキット 全長(mm)555 サイズ中型 タイプ関東(メッキ) 切断板厚(mm)1〜30 火口(適合)M1A、M2A、M3A、200〜500(7本付) 溶接板厚(mm)2.0〜6.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59336086 YMKF-E 53689756 YMK-A型 (E) YMキット ヤマト産業 YMキット ヤマト産業 1式 77,980 税込85,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする