※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NED117EFR-AWH オペレーションデスク ナイキ 59338107 NED117EFR-AWH オペレーションデスク ナイキ 59338107 NED117EFR-AWH オペレーションデスク ナイキ 59338107

オペレーションデスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ウォームホワイト 注文コード59338107 品番NED117EFR-AWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥68,700
この商品はなど16種類から選べます 他の種類を見る

ポストフォーム天板を採用し、全面は持ちやすく、手ざわりの良いR形状に仕上げています。
中央引き出しは地震などの際に引き出しが飛び出すのを防ぐラッチ機構がついています。

ウォームホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1100×912×700 質量(kg)34 仕様組立式 幅(mm)1100 高さ(mm)700 奥行(mm)912 間口W×奥行D×高さH(mm)1100×912×700 組立時間(2人)20分
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする