※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの 脇机・ワゴン
NEDシリーズ 脇デスク(配送・組立サービス付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59340602
品番
NED148F-AWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥70,300
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
ウォームホワイト
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1400×800×700
質量(kg)
35
トラスコ品番
868-5752
幅(mm)
1400
高さ(mm)
700
奥行(mm)
800
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1400×800×700
アズワン品番
64-4583-41
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配線ダクトは付いておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59340602
NED148F-AWH
86428815
NED148F-AWH
NEDシリーズ 平デスク
ナイキ
1台
¥
65,980
税込
¥
72,578
注文コードが変更になりました