SS2-30F18A SS平歯車 Fシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業) 59341336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS平歯車 Fシリーズ モジュール2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
歯数30
30
27
28
29
32
34
35
36
38
40
42
44
45
46
48
50
52
54
55
56
58
60
62
64
65
66
68
70
72
100
120
23
24
25
26
75
76
80
84
85
90
軸穴径(mm)18
内容量1個注文コード59341336品番SS2-30F18A
参考基準価格(税別)¥9,560販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
モジュール2歯数30歯幅(mm)20材質S45C表面処理黒染軸穴径(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする