大阪魂
大阪魂の スプリュー・ヘリサート
大阪魂の インサート
BSビットインサートHSB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
ピッチ(mm)
0.3
注文コード
59341436
品番
143030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
0.3
寸法L(mm)
3
呼び径
M1.4
寸法D1(mm)
3
寸法D2(mm)
3.3