405550 BSビットインサートHSB 大阪魂 59341461 405550 BSビットインサートHSB 大阪魂 59341461 405550 BSビットインサートHSB 大阪魂 59341461

BSビットインサートHSB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(9個) ピッチ(mm)0.7 注文コード59341461 品番405550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はピッチ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)0.7 寸法L(mm)5 呼び径M4 寸法D1(mm)5.5 寸法D2(mm)5.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする