NP-3015 クロナイロンプッシュリベット 大阪魂 59341488 NP-3015 クロナイロンプッシュリベット 大阪魂 59341488 NP-3015 クロナイロンプッシュリベット 大阪魂 59341488

クロナイロンプッシュリベット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(17個) 注文コード 59341488 品番 NP-3015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

材質/ナイロン66
色/黒
熱変形温度/1.82MPa…75℃
UL規格/UL94V-2(材料)

穴径(Φmm)3.1 寸法L(mm)15.5 寸法d(mm)3 寸法A(mm)1.7 寸法D(mm)6.2 板厚(mm)11.5〜13.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする