大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
クロナイロンプッシュリベット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(17個)
注文コード
59341515
品番
NP-3081
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質/ナイロン66
色/黒
熱変形温度/1.82MPa…75℃
UL規格/UL94V-2(材料)
穴径(Φmm)
3.1
寸法L(mm)
8.1
寸法d(mm)
3
寸法A(mm)
1.7
寸法D(mm)
6.3
板厚(mm)
5.5〜6.5